Thermal Grizzly Hydronaut

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05495695 品番GS-08A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,528
販売価格(税別)
1,389

オーバークロックコミュニティの高い期待と極めて厳しい用途のため、特別に開発されました。
極低温環境でその真の能力を示す、非常に高い性能の熱伝導グリスです。硬化せず、長期間安定しています。
極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。
80℃でも乾燥が進まない特殊な構造をしています。この構造により、グリスに含まれるナノアルミニウムと酸化亜鉛を最適に混ぜ合わせ、発熱体またはヒートシンクの隙間をなくします。したがって、優れた熱伝達を実現します。
非導電性です。
扱いやすい注射器タイプです。
グリスを塗布する際に便利なへら付き。
Thermal Grizzly製 TG-K-001-RS

付属品グリス塗布用へら 使用温度(℃)-200〜350 内容量(g)1 粘度130〜170Pas 熱伝導率(W/mk)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(m2K/W)0.0032 伝導率電気:0pS/m (DIN 51412-1) 比重(g/cm3)3.7
注意
※仕様の各種データは測定の一例で保証値ではありません。
※袋に入れて多湿を避け、室温で保管してください。
※子供やペットの手に届かない場所に保管してください。
※皮膚および目との接触を避けてください。
※誤って飲み込んだり目に入ったりした場合は、直ちに医師の診断を受けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする