ACアダプタ用電源ケーブル 1.8m

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05495720 品番ACP-C7180A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

パソコン/周辺機器/家庭用ゲーム機などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。
一部のノートPCと家庭用ゲーム機などで採用されているC7 (2ピン型) コネクタです。
一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。
標準的なストレートコネクタタイプ。

ブラック 定格7A-125V (700Wまで) ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、ACアダプタ側: 2ピン メス (IEC 60320-C7準拠) ケーブルVCTFK 0.75mm2ケーブル
注意
※ご購入前に接続するACアダプタに適合するかご確認ください。
※定格容量を超えて使用しないでください。発熱や発火の原因になります。
※途中からきつめになっているので、力を入れて奥まで差し込んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする