曜日別特売
AKW909-048 チラー9型 ダイキン工業 05498950

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AKW909-048 チラー9型 ダイキン工業 05498950
AKW909-048 チラー9型 ダイキン工業 05498950

チラー9型AKW909-048

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し60日以内出荷とは
この商品は冷却能力・オプション・冷媒封入量など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
冷却能力(kW)
9.0(50/60Hz)
オプション
異電圧(3)
冷媒封入量(kg)
1.48
注文コード
05498950
品番
AKW909-048
参考基準価格(税別)¥3,448,000販売価格(税込)¥3,077,800
販売価格(税別)
¥2,798,000

8シリーズからさらに進化した9シリーズインバータチラーです。
省エネ性の向上に加えてRoHS指令にも対応、地球環境にも配慮しました。
好評の±0.1℃水温制御を更にワイドレンジに高精度制御。
冷却能力制御範囲の拡大
環境負荷低減
作業環境に優しい低騒音
地球温暖化防止に貢献

用途
半導体製造装置、レーザー加工機・発振器、放電加工機・ビーム溶接機、各種分析装置・医療機器 など
質量(kg)
115
外形寸法(mm)
1309×560×620
騒音レベル(dB(A))
67
馬力(HP)
【チラー】相当馬力:3
最大電力
[消費電力/電流]4.60kW/14.3A(200V50Hz)・4.91kW/15.0A(200V60Hz)・4.90kW/13.7A(220V60Hz)
オプション
異電圧(3)
タンク容量(L)
20
外装色
アイボリーホワイト
冷媒
R410A
冷却能力(kW)
9.0(50/60Hz)
供給電源
トランス付 AC440/460/480V(50/60Hz)
冷媒封入量(kg)
1.48
商品タイプ
ポンプ・タンク付
注意
※電源は必ず商用電源を使用してください。インバータ電源などを使用すると焼損することがあります。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥65,000/税込¥71,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする