※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は冷却能力・オプション・冷媒封入量など15種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1台
- 冷却能力(kW)
- 1.4(50/60Hz)
- オプション
- ブレーカ付
- 冷媒封入量(kg)
- 0.49
- 注文コード
- 05499090
- 品番
- AKW149-B
参考基準価格(税別)¥1,325,000販売価格(税込)¥1,207,800販売価格(税別)
8シリーズからさらに進化した9シリーズインバータチラーです。
省エネ性の向上に加えてRoHS指令にも対応、地球環境にも配慮しました。
好評の±0.1℃水温制御を更にワイドレンジに高精度制御。
冷却能力制御範囲の拡大
環境負荷低減
作業環境に優しい低騒音
地球温暖化防止に貢献