※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は冷却能力・仕様・ポンプなど15種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1台
- 冷却能力(kW)
- 3.2(50/60Hz)
- 仕様
- ●蒸発器:ブレージングプレート式●二酸化炭素等価量(tCO2eq):1.66
- ポンプ
- ポンプ・タンク付
- 注文コード
- 05499117
- 品番
- AKW32A-500
参考基準価格(税別)¥2,182,000販売価格(税込)¥2,087,800販売価格(税別)
9シリーズからさらに進化した10シリーズインバータチラーです。
9シリーズインバータチラーの長所を引き継ぎ、体積・質量を大幅ダウンさせたトランスレス400V仕様を新しくラインナップしました。
高い省エネ率を実現
使用可能範囲の拡大でより使いやすく
好評の高精度±0.1℃液温制御
電装ボックス保護等級はIP54相当
環境負荷低減
作業性・メンテナンス性アップ