曜日別特売
AKW439-B チラー9型 ダイキン工業 05499126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AKW439-B チラー9型 ダイキン工業 05499126
AKW439-B チラー9型 ダイキン工業 05499126

チラー9型AKW439-B

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
この商品は冷却能力・オプション・冷媒封入量など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
冷却能力(kW)
4.3(50/60Hz)
オプション
ブレーカ付
冷媒封入量(kg)
0.98
注文コード
05499126
品番
AKW439-B
参考基準価格(税別)¥1,736,000販売価格(税込)¥1,537,800
販売価格(税別)
¥1,398,000

8シリーズからさらに進化した9シリーズインバータチラーです。
省エネ性の向上に加えてRoHS指令にも対応、地球環境にも配慮しました。
好評の±0.1℃水温制御を更にワイドレンジに高精度制御。
冷却能力制御範囲の拡大
環境負荷低減
作業環境に優しい低騒音
地球温暖化防止に貢献

用途
半導体製造装置、レーザー加工機・発振器、放電加工機・ビーム溶接機、各種分析装置・医療機器 など
質量(kg)
68
外形寸法(mm)
915×360×700
騒音レベル(dB(A))
62
馬力(HP)
【チラー】相当馬力:1.5
最大電力
[消費電力/電流]1.97kW/7.4A(200V50Hz)・2.20kW/7.8A(200V・220V 60Hz)
オプション
ブレーカ付
タンク容量(L)
10
外装色
アイボリーホワイト
冷媒
R410A
冷却能力(kW)
4.3(50/60Hz)
供給電源
3相AC200/200-220V(50/60Hz)
冷媒封入量(kg)
0.98
商品タイプ
ポンプ・タンク付
注意
※電源は必ず商用電源を使用してください。インバータ電源などを使用すると焼損することがあります。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥65,000/税込¥71,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする