曜日別特売
AKW90AC500 チラー10型 ダイキン工業 05499221

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AKW90AC500 チラー10型 ダイキン工業 05499221
AKW90AC500 チラー10型 ダイキン工業 05499221

チラー10型AKW90AC500

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
この商品は冷却能力・仕様・ポンプなど15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
冷却能力(kW)
9.0(50/60Hz)
仕様
●蒸発器:ブレージングプレート式●二酸化炭素等価量(tCO2eq):2.97
ポンプ
ポンプ・タンク付/CE・UKCA対応
注文コード
05499221
品番
AKW90AC500
参考基準価格(税別)¥4,638,000販売価格(税込)¥4,397,800
販売価格(税別)
¥3,998,000

9シリーズからさらに進化した10シリーズインバータチラーです。
9シリーズインバータチラーの長所を引き継ぎ、体積・質量を大幅ダウンさせたトランスレス400V仕様を新しくラインナップしました。
高い省エネ率を実現
使用可能範囲の拡大でより使いやすく
好評の高精度±0.1℃液温制御
電装ボックス保護等級はIP54相当
環境負荷低減
作業性・メンテナンス性アップ

用途
マシニングセンタ、NC旋盤、半導体製造装置、レーザー加工機・発振器、放電加工機・ビーム溶接機、各種分析装置・医療機器 など
馬力(HP)
【チラー】相当馬力:3
冷却能力(kW)
9.0(50/60Hz)
仕様
●蒸発器:ブレージングプレート式●二酸化炭素等価量(tCO2eq):2.97
質量(kg)
116
外形寸法(mm)
1307×560×620
保護構造
IP2X、電装ボックス:IP54相当
タンク容量(L)
20
外装色
アイボリーホワイト
ポンプ
ポンプ・タンク付/CE・UKCA対応
騒音レベル(dB(A))
67
主回路電圧(V)
3~380・400・415(50/60Hz)
冷媒
R410A
圧縮機
2.2kW相当(全密閉DCスイング式)
最大電力
[消費電力/電流]4.96kW/9.9A(380V)・4.97kW/9.5A(400V)・4.98kW/9.3A(415V)
ファン
プロペラファン:Φ455・100W
凝縮器
クロスフィンコイル式
操作回路電圧(V)
DC12/24
冷媒封入量(kg)
1.42
注意
※電源は必ず商用電源を使用してください。インバータ電源などを使用すると焼損することがあります。
※電装部保護構造:IP54相当(ただし、配線口にIP54以上の配線管(コンジット)などをご使用ください。)
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥65,000/税込¥71,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする