ディックPPバンドPタイプ(一般手締め・ストッパー用)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5巻) 注文コード 05500275 品番 P15.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

手に優しい手締め用。梱包機を使用しないので、場所を選ばず簡易梱包。

用途
手締用
ストッパー用
幅(mm)15.5 長さ(m)1000 厚さ(mm)0.45以上 引張強度(kg)100 引張強度(N)980 仕様印刷バンド 種別ストッパー用PPバンド 材質ポリプロピレン 内径(Φmm)150 外径(Φmm)330 伸度(%)20以下 破断強力(N)1372
注意
※PPバンドは製造過程上、仕上がり寸法が幅14〜16mmの間で誤差が生じる場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06148816
2020-02-12
用途:
木造住宅部材・加工品の梱包用

いつもはセキスイの手締め用Kタイプを発注していますが、お試し注文のつもりでこの商品を発注しました。工場で使用者にリサーチしましたが不都合を言われることはありませんでした。セキスイKタイプより廉価なので再注文したいと考えています。
なお、モノタロウブランドの手締め・ストッパー用PPバンドでは引締めた際に切れやすいから芳しくないと言われています。

1人が参考にしています
対象商品:
06148816
2015-11-02
用途:
アルミホイールの梱包
キャッツロイヤル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

やわらかくて確実に締ります。少々きつくしても緩みません。以前はこれより安い(硬くて厚い)タイプを使用してましたが、少しきつく引っ張ると滑ってほどけて使用できませんでした。こちらの商品には大満足です。

対象商品:
06148816
2016-05-23
用途:
梱包作業

以前使っていた物よりも少々柔らかく、現場から好評でした。

1人が参考にしています
対象商品:
06148816
2013-01-31
用途:
商品の梱包
有限会社十二段屋 様

前回購入したときの色とは違っていました。かなりうすい青になっていたので、届いたときかなり戸惑いました。とてもショックでした。前回購入した商品と同じものなのでしょうか。商品の外箱もかなり傷んでおり、悲しい買い物となりました。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
商品に関しましては特別な仕様変更等は行なっておりません。
また、箱の損傷に関しましては輸送途中での事故も考えられます。
よろしければ返品もしくは交換させて頂きます。
お手数ではございますが、弊社問合せ窓口までご連絡下さい。
よろしくお願い致します。

対象商品:
06148816
2011-05-30
用途:
梱包作業
株式会社トモヤ 様

以前と比べ品質が悪くなっている。同じ金具、荷締め機をしようしてバンドが弱く作業性が悪いです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝えさせて頂きます。
何卒、宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする