HF-886 フューエルフィルター EXCEL(エクセル) 05500485

フューエルフィルター

(66件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個メーカーヒノ注文コード05500485品番HF-886
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
モノタロウではこんなお得な商品も!
主な適合純正品番
23401-1090
・23401-1080
メーカーヒノ主な使用車種トラック(FP)他社参考品番(タクティー)-他社参考品番(TOYO)TO-H541他社参考品番(NITTO)4H-506他社参考品番(PMC)PF-7222他社参考品番(MICRO)F-2243他社参考品番(ユニオン)F-032他社参考品番(エクセル)HF-886RoHS指令(10物質対応)対応当社参考品番(モノタロウ)60844515【-】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:66
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09910634
2025-08-01
用途: sj30ジムニーの燃料フィルター交換
自動車・二輪車・自転車関連業

以前の持ち主が上逆さに付けいて、調べたらモノタロウでありました。助かります。

対象商品 : 64614524
2023-07-17
用途: トラックの車検時に交換
飲食業

毎回、交換するとは限りませんが、トラックの車検二年ごとに交換します。

対象商品 : 09910722
2022-11-28
用途: 車のメンテナンス

様々な車のメンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 09910634
2022-07-08
用途: 農業機械のメンテナンス
3R AUTO SERVICE自動車・二輪車・自転車関連業

農業機械やリフト等の修理に利用しています。純正品は品番が不明だったり、納期が長い上に価格の高額なことが多いので、とても便利に利用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 08560054
2022-02-04
用途: 自家用車のメンテナンスに
運輸・通信業

デリカスペースギア、4M40エンジンに使用しました。エンジン始動性がよくなり、加速も良くなりました。

対象商品 : 05500467
2021-12-07
用途: 作業用車両のメンテナンス時に交換部品として使用。
農・林・水産業

純正品が既に欠品しており、代替品として購入しました。
品質的には全く問題なく順調に稼働しております。
助かりました。消耗品ですので今後も利用させていただきます。

対象商品 : 09910634
2021-06-21
用途: 車両の整備
その他業種

ジムニーsj30に流用しました。サイズは一緒で
パイプの向きが少し違う程度です。
しっかりした造りで純正とそん色ありません。

6が参考にしています
対象商品 : 05821602
2020-04-11
用途: メンテナンス時
その他業種

サンバーks3に大きさ形状とも問題なく、交換できました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする