曜日別特売
M5×6 (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 05503671

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×6 (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 05503671
M5×6 (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 05503671
M5×6 (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 05503671

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

(103件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(150個)ねじの呼びM5寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×6注文コード05503671品番M5×6
販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8長さ(mm)6材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2ナベ頭径(Φmm)9.0表面処理ユニクローム頭部形状ナベ寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×6穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:103
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-11
用途: 機械整備のビスとして使用します

品質もよく、安価で助かります。
ねじ頭部分の大きさが若干小さめですが、問題なく使用できていますしワッシャ噛みもよく使い勝手が良いです。

2024-11-27
用途: 機器製作
製造業

特機製作が多いため、少量多種の品揃えが助かります。

2024-09-13
用途: 通常のボルト補強
サービス業

金額もリーズナブルで助かります。次回も宜しくお願いいたします。

対象商品 : 05503285
2023-11-26
用途: 電子部品の固定に利用
教育・研究機関

プリント基盤上に電子部品を固定する用途で購入しました。
安価でしたが、問題なく使用できました。

対象商品 : 05503285
2024-06-19
用途: 展示会ディスプレイ設置
サービス業

コスパがよいです。特に問題なく使えました。
またリピート購入したいと思います。

対象商品 : 05504091
2023-07-09
用途: 機器の整備
大西自動車

安くて品物も十分なものです。他では必要のないナットとのセットになっているなど利用しにくかったのですがこちらはそんなこともなくよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 05504082
2023-05-31
用途: 長いのを使うもので
リペアショップ薬園台

長さ的にどうしても75mm以上を探しておりいつもこちらで購入しております。何も支障はありません。

対象商品 : 05503285
2023-02-19
用途: 機械のメンテナンス
堀越畳店

本島は長さ6がいいんだけど 代用の 8mmです。 数からして 極安です、ほかにはなかったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
2857:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする