※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

030350 (+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 05505665 030350 (+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 05505665 030350 (+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 05505665

(+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×50 注文コード05505665 品番030350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は寸法・内容量など62種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)50 皿頭径(Φmm)6.0 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×50 材質/仕上鉄/ユニクローム 十字穴番号#2 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05505884
2023-05-13
用途:
箱の取手の取り付け
金融・保険業

普通の皿ビスはホムセンでも手に入るが、丸皿頭はなかなか無いので助かる。

対象商品:
05505735
2018-04-23
用途:
搬送機器の定期メンテナンス時
有限会社マルスケ 様 (製造業)

使用機械の指定取り付けネジである、丸皿頭小ねじ、一般注文すると重量元箱で大量に購入しなければならなく、若干不便を感じておりましたが、此方の商品は使う分に近い程度の数量で販売されており、とてもリーズナブルに定期点検をすることができ便利に思いますし、ドライバーサイズさえ間違えなければ頭をなめる事も皆無のようです
次回も使用する予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
05505525
2015-11-08
用途:
バイクに使用。

価格、品質的に大満足です。また、購入します。

対象商品:
05505857
2013-05-08
用途:
ドアクローザーの金具の取り付け

可もなく不可もなく普通にいいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
732:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする