※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×18 (+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 05506207 M3×18 (+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 05506207 M3×18 (+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 05506207

(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

(84件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(200個) ねじの呼びM3 注文コード05506207 品番M3×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など81種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)18 材質/仕上鉄/ユニクローム 十字穴番号#1 寸法M3×18 トラス頭径(Φmm)6.9 表面処理ユニクローム 頭部形状トラス 穴の形状十字穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 84
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
製品の部品として
その他業種

ものづくりに多く必要とするので、継続して購入しています。手ごろな数量にまとまっているので買いやすく助かっています。

対象商品:
05506627
2025-10-11
用途:
オフィス什器の連結など
建設業・工事業

普通に使いやすいです。やはり連結などにはこれと袋ナットが一番相性いいですね。

2025-11-14
用途:
小型クランプの止めネジとして使用
川島物産 様 (サービス業)

ホームセンターで購入した小型クランプの止めネジがインパクト等で山が舐めてしまった際に代用している。

2025-04-23
用途:
フジオーのレンジフード再取り付けに
電気・ガス・熱供給・水道業

フジオー製レンジフードを一旦取り外す際に舐めてしまったため、部品で取り寄せ出来ない為、代用のビスを求めさせていただきました。もっと量が少ないと嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
05506715
2025-04-02
用途:
テーブルの脚を止めるのに使用
製造業

テーブルの脚を止めるのに使用しています。
コスパも良く、質も良いので満足です。

対象商品:
05506331
2024-11-12
用途:
一般作業

安価で助かります。
入れ物がもう少し丈夫なら良いのですが値上げが必要なら現状で良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
05506627
2024-06-20
用途:
什器の連結、固定

連結固定用ねじとして問題なく使用できました。安価で品質も良好です。

対象商品:
05506654
2024-06-10
用途:
バイク整備作業
製造業

汎用のネジとして多用しております。リピーターで購入しおり満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
975:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする