(+)皿頭小ねじ(黄銅・ニッケル鍍金)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(250個) 注文コード 05510556 品番 M3×10
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)10 皿頭径(Φmm)6.0 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×10 材質/仕上黄銅/ニッケル鍍金 十字穴番号#2 頭部形状 穴の形状十字穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-13
用途:
3.5インチ HDD固定ネジの代用として
建設業・工事業

防犯カメラ HDD固定用ネジとして購入
廉価に購入でき、不具合なく使用できております

2011-04-07
用途:
電子部品の固定

M2(黄銅・ニッケル鍍金)ナットは販売しているのに、ネジの販売が無いのは何故でしょうか?

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後、検討してまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
113:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする