曜日別特売
M4×12 (+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート) 大阪魂 05511615

M4×12 (+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート) 大阪魂 05511615
M4×12 (+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート) 大阪魂 05511615
M4×12 (+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート) 大阪魂 05511615

(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)

(22件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(130個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×12
ねじの呼びM4
長さ(mm)12
内容量1パック(130個)注文コード05511615品番M4×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)12材質/仕上鉄/クロメート十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)ナベ頭径(Φmm)7.0種別2平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み座金外径×厚さ(mm)10×0.8表面処理クロメート頭部形状ナベ組込寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×12穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05511703
2023-10-03
用途: アンプのグランド母線へのグランド配線
ギャンプスサービス業

ひところ昔では近くのDIY ショップでもナベ頭組み込みスクリューが簡単に入手できた。しかし、昨今では DIY 人口減少のためか必要なサイズかぎ入手困難となりました。 Monotaro さんありがとう。

対象商品 : 05511615
2021-12-09
用途: 制御盤の製作時

このサイズのナベネジは結構使いますが、当方の様な個人事業の場合、箱単位だと数量が多すぎて、孫の代まで在庫になりそうです。 この位の数量が大変助かります。

対象商品 : 05511834
2018-10-22
用途: 分電盤の端子の接続
庄田電設

首下のボルトの長さが2ミリ単位くらいであるので、締め付けの調整に
大変役に立ちました。

対象商品 : 05511502
2018-07-25
用途: 機器の取り付け・固定

問題となる事は見当たりません。
メッキ仕上がりも良好です。

対象商品 : 05511633
2019-10-12
用途: 機械メンテナンス
梨源電気・ガス・熱供給・水道業

梱包方法が変わり、ケース入りではありませんでした。ケース入りを御検討ください。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 05511834
2017-04-20
用途: バイクのカウルを留める、他

セムスネジはホームセンターには無いので助かります。ワッシャーの大きい物も欲しい。

対象商品 : 05511615
2017-02-11
用途: 新規機械組み立て
製造業

ワッシャー、スプリングワッシャーが組んであるので、仮組が楽です。

対象商品 : 05511667
2017-03-20
用途: 機械組み立て
製造業

定期的に購入しています。安くて助かります。今後も使用していく予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
1753:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする