※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×15 (+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート) 大阪魂 05511834 M6×15 (+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート) 大阪魂 05511834 M6×15 (+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート) 大阪魂 05511834

(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) ねじの呼びM6 注文コード05511834 品番M6×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 ねじピッチ1.0 長さ(mm)15 材質/仕上鉄/クロメート 十字穴番号#2 種類P=3(SW+JIS W組込) ナベ頭径(Φmm)10.5 種別2平座金・バネ座金付き 種別1ナベ頭組込み 座金外径×厚さ(mm)13×1.0 表面処理クロメート 頭部形状ナベ組込 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×15 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05511703
2023-10-03
用途:
アンプのグランド母線へのグランド配線
ギャンプス 様 (サービス業)

ひところ昔では近くのDIY ショップでもナベ頭組み込みスクリューが簡単に入手できた。しかし、昨今では DIY 人口減少のためか必要なサイズかぎ入手困難となりました。 Monotaro さんありがとう。

対象商品:
05511615
2021-12-09
用途:
制御盤の製作時

このサイズのナベネジは結構使いますが、当方の様な個人事業の場合、箱単位だと数量が多すぎて、孫の代まで在庫になりそうです。 この位の数量が大変助かります。

対象商品:
05511834
2018-10-22
用途:
分電盤の端子の接続
庄田電設 様

首下のボルトの長さが2ミリ単位くらいであるので、締め付けの調整に
大変役に立ちました。

対象商品:
05511502
2018-07-25
用途:
機器の取り付け・固定

問題となる事は見当たりません。
メッキ仕上がりも良好です。

対象商品:
05511633
2019-10-12
用途:
機械メンテナンス
梨源 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

梱包方法が変わり、ケース入りではありませんでした。ケース入りを御検討ください。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
05511834
2017-04-20
用途:
バイクのカウルを留める、他

セムスネジはホームセンターには無いので助かります。ワッシャーの大きい物も欲しい。

対象商品:
05511615
2017-02-11
用途:
新規機械組み立て
製造業

ワッシャー、スプリングワッシャーが組んであるので、仮組が楽です。

対象商品:
05511667
2017-03-20
用途:
機械組み立て
製造業

定期的に購入しています。安くて助かります。今後も使用していく予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1753:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする