(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(35個) 注文コード 05513103 品番 M5×50
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
下穴径(Φmm)
3.8(板の厚さ0.6mm)
3.9(板の厚さ0.8mm)
4.0(板の厚さ1.0mm)
4.1(板の厚さ1.2mm)
ねじの呼びM5 長さ(mm)50 十字穴番号#2 材質/仕上鉄/ユニクローム ナベ頭径(Φmm)9.0 表面処理ユニクローム 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05512814
2023-08-29
用途:
天井金具止め
沢井建装 様 (建設業・工事業)

ビットにたちが悪く天井に向けての打ち込みには向かない。またすぐかじる。値段相応使えない

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品:
05512622
2022-10-28
用途:
テープライトの固定補強

小さいねじですが、ビットもしっかりフィットし留めやすいねじでした。

1人が参考にしています
対象商品:
05512866
2022-08-08
用途:
引き出しスライドレールの取り付け

引き出しのスライドレールを取り付ける際にナべ頭なのでずれることなく、しっかり取り付けができます。

1人が参考にしています
対象商品:
05512911
2022-05-20
用途:
引っ掛けシーリング固定用
サービス業

引っ掛けシーリング単体で購入であるが
ビスの付属が無く、別途購入に至る
ビス挿入径がナベ頭ビスでないと装着出来ない
良い商品である

対象商品:
05512631
2021-12-06
用途:
工作時の薄板の固定
その他業種

接着剤を使用しないで薄板を固定するため、短めのナベネジを探しておりましたが、近くのホームセンターには丁度良いサイズが無く大変助かりました。沢山入っていてコスパ良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
05512866
2020-11-07
用途:
機械部品の組み立て
教育・研究機関

他のサイズも含めて,何度も購入しています.袋入りの数も多く,数量を気にせず使えるので,助かります.

対象商品:
05513173
2020-11-02
用途:
ケーブルタイマウントの固定

特に問題無く使っています。
低価格での提供を継続願います。

対象商品:
05513252
2019-11-14
用途:
クライミングホールド固定用に
サービス業

クライミングホールドを固定するために使用。ちょうどよい大きさでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2082:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする