(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)

(46件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(220個) 注文コード 05513426 品番 M3.5×10
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
下穴径(Φmm)
2.6(板の厚さ0.6mm)
2.8(板の厚さ0.8mm)
2.9(板の厚さ1.0mm)
2.9(板の厚さ1.2mm)
ねじの呼びM3.5 長さ(mm)10 十字穴番号#2 材質/仕上鉄/ユニクローム 皿頭径(Φmm)7 表面処理ユニクローム 頭部形状 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
Lアングル

Lアングルの位置固定に使用しました。ネジ頭は白で塗装して目立たなくしました。

2024-10-25
用途:
家具の補修
サービス業

品質は特に問題ない。緊急の入用だったが早期に入手できた。

対象商品:
05513392
2024-07-05
用途:
木工梱包箱製作時

大阪魂ブランドという事で選びましたが、期待を裏切らないクオリティ&コスト、納品速度、満足しています。

対象商品:
05513435
2023-06-15
用途:
pc用ディスクキーボード台の引き出しスライダーのホルダーとして使用

PC用モニターとして42インチ4kモニターは作業用として最適です。しかし現在これに最適な作業台はどのメーカーからも販売されていません。今回作業台としてサンワサプライロータイプ 100-DESKL007BRを購入しましたがこれにはキーボード台の引き出しが有りません。そこでこのブラケットとスライドレール3504-190116241とを組み合わせこれを皿頭タッピングネジで作業台にくみ上げたところ幅70cm 奥行き25cmの非常にしっかりとしたpc作業台ができあがりました。

2人が参考にしています
対象商品:
05513496
2023-06-22
用途:
家具の組み立てに使用

他のものと比べても全く問題なく使用できます。大量に使うので1袋70本だとあっという間に無くなるため、もっとたくさん入っている箱入りがあるとうれしいです。

対象商品:
05513356
2023-06-05
用途:
手すりを階段の壁に固定

手すりを階段の壁に固定するのに使用しました。
金具についてきた木ネジは長すぎたので、短いこのねじを追加購入。
不満は無いです。

対象商品:
05513523
2023-08-08
用途:
組立て作業

必要な数の小ロットでお送りいただき、助かっております。

対象商品:
05513356
2023-03-13
用途:
補修
白雪姫 様

豊富に種類と入数揃っており重宝しています
発送も迅速なので便利です
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
3974:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする