M3×22 六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂 05520995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×22 六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂 05520995
M3×22 六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂 05520995
M3×22 六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂 05520995

六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック
ねじの呼びM3
長さ(mm)22
ねじピッチ0.5
内容量1パック注文コード05520995品番M3×22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

パック単位の小口販売です。

ねじの呼びM3長さ(mm)22材質/仕上SCM435/ユニクロームねじピッチ0.5種別半ねじレンチサイズ(mm)2.5ねじ長さ(mm)18ねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き頭部厚(mm)3穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05521853
2022-08-03
用途: バイク修理
ファニーカスタム&サービス

使用するに何ら問題は無い。ホームセンターよりは安いので常にストックしている。

対象商品 : 05521004
2020-11-19
用途: 部品組み立て
教育・研究機関

他のサイズも含め,安価で迅速に入手でき,使用に際して何ら支障なく使っています.

対象商品 : 05521661
2020-01-20
用途: 備品で入手!!

此のサイズはバイクの修理で使うし、シニアカーの杖立て取り付けにとても重宝します。

対象商品 : 05521661
2020-09-26
用途: 定期的に交換しているボルトの交換用

ホームセンターにはまず売っていないサイズが安価に買えて助かります。以前よりも取り扱いサイズや表面処理のバリエーションが減っているのが残念。

対象商品 : 05521345
2016-03-09
用途: koukann
パラピット

iiyo

対象商品 : 05521686
2015-07-28
用途: 自動車

安くてよい

対象商品 : 05521677
2014-09-25
用途: バイクの錆びたねじとの交換

ねじ部長さ45㎜の物を購入しました。
しかし、半ねじというタイトルなのに、半ねじではなかった。
ねじ部分は約30mmで、無ねじ部分が約15㎜でした。
無ねじ部分22.5㎜前後を期待していたのに残念です。
無ねじ部分が短くては強度不足で使用できません。

MonotaROからの回答

半ネジ部分の長さは規格で決まっており、長さの半分がねじ切りされている商品ではございません。

対象商品 : 05521476
2011-02-03
用途: スーツケースの修理

1/4ネジがあると最高

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
検討します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4151:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする