曜日別特売

電動アクチュエータ スライダタイプ ETSシリーズ(ETS-22-~)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1台注文コード05528154品番ETS-22-10020-EP8NAARN
参考基準価格(税別)¥366,820販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800
タイプスライダタイプストローク(mm)200最大可搬質量(水平)(kg)150最大可搬質量(垂直)(kg)45最高速度(mm/s)500送りねじリード(mm)10繰返し精度(mm)±0.02ブレーキブレーキなし押し当て力(N)1050寸法(幅W×高さH)(mm)220×122モーター取付方法外部直取付モーター(W)750原点センサ内側(モータ側)質量(kg)23.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする