SLナット(鉄/ユニクローム)

(70件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(30個) 注文コード 05528406 品番 M5
販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。

ねじの呼び寸法M5 材質 ねじピッチ0.8 厚さ(mm)4.6 寸法d(mm)M5 二面幅(mm)8 表面処理ユニクローム ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 70
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
鉄板の固定
株式会社インフォランド 様 (製造業)

振動の無い鉄板の固定に利用した。緩まないことへの確実性がよい。お客様に対して安心感を与えた。

対象商品:
50319631
2026-01-24
用途:
排気管のボルト用に
建設業・工事業

振動で緩んでしまう排気管のボルトに使用。
熱があっても使えるので助かります。

対象商品:
05528467
2025-08-29
用途:
機械の修理時に使用しました
製造業

ゆるみ止めナットで安心感があります、これからも使いたいです!!!!

1人が参考にしています
2025-08-29
用途:
機械の修理時に使用しました
製造業

ゆるみ止めナットで安心感があります、これからも使いたいです!!!!

対象商品:
05528406
2025-04-25
用途:
製品のネジ留め

普通の緩まないネジが高いので、緩みにくいネジがほしくて購入。力入れて反対にまわせばすぐ緩みます。今のところ振動があまりかからないので大丈夫ですが長期的には高いけど絶対に緩まないネジが良さそうです

1人が参考にしています
2025-03-25
用途:
ナットのゆるみ止めに

まず他より安いし、加工精度もいいので問題なく使用できました。

対象商品:
50319647
2023-11-14
用途:
M8ボルトのゆるみ止めナットに使用
株式会社コウユウ 様 (サービス業)

自作治具の主アームと副アームに8mmの穴を明け、それをボルトとナットで貫通させるのですが、普通のナットでは回転する度に緩むか締まってしまう為ロックナットを選択。ナイロン製も候補にしましたが、厚みが1mm増してしまう為こちらを使ってみました。ロック部に掛かるとカチっとした手応えで結構なトルクが必要です。しかしナイロン製のあの「なんかきつくなった感触」より確実にロックしている感覚なので、安心感が増します。でも、その感触は爪が変形しているものだと思うので、一回使ったナットは再利用はしない方が良いのかも知れませんが、感覚的には大丈夫ぽいです。

1人が参考にしています
対象商品:
50319647
2023-12-11
用途:
オートバイのスプロケット固定用に使用
製造業

バイクのドリブンスプロケット固定ナットとして使用。スペース的にフランジナットが使えないのでセルフロック付きのこのナットは使い勝手良いです。欲を言えばスパナ幅が13ではなく12のほうが車バイク関係では一般的なのですがこれは仕方ないですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
670:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする