曜日別特売
W1/2 六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス) 大阪魂 05528801

W1/2 六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス) 大阪魂 05528801
W1/2 六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス) 大阪魂 05528801

六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(9個)
ねじの呼び寸法W1/2
山数12山
厚さ(mm)10
内容量1パック(9個)注文コード05528801品番W1/2
販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

パック単位の小口販売です。
並目

ねじの呼び寸法W1/2材質/仕上SUS304山数12山厚さ(mm)10二面幅(mm)21規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: 部品取付時
株式会社エステー工業サービス業

この六角ナットは1種ウイットねじなので専用ねじとして使えるのがとても良い

対象商品 : 05528826
2022-09-15
用途: 内装工事
建設業・工事業

近所のホームセンターで売っていないものがすぐに手に入るモノタロウさんに感謝。

対象商品 : 05528844
2020-06-01
用途: 機械のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

6Mのナットは持ってたのですが、ピッチが違ったようで、即日発送で助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 05528844
2020-03-29
用途: 自転車のメンテナンス用
その他業種

材質・仕上げに満足しています。商品の納品も素早くて、また利用したいと思います。

対象商品 : 05528801
2022-11-16
用途: 別のショップで半額でした。
その他業種

注文からわずか一時間で注文キャンセルが出来ないとは最低だな。ものたろーが。
二度と買わない。

対象商品 : 05528817
2019-02-28
用途: 機械
自動車・二輪車・自転車関連業

すぐ入手できるので色んな作業に使っていますが安くて便利です

対象商品 : 05528817
2017-03-16
用途: ねじ止め用
株式会社建設環境研究所建設業・工事業

製品のつくりに好感が持てるが、サイズを間違えて注文したのでいまだに未使用です。

対象商品 : 05528826
2017-02-15
用途: 小屋の補強部材固定

特に問題なしです。他のメーカーとの違いが判りません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
2190:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする