六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 05528835 品番 W5/8
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

パック単位の小口販売です。
並目

ねじの呼び寸法W5/8 材質/仕上SUS304 山数11山 厚さ(mm)13 二面幅(mm)26 規格1種 ねじの種類ナット ねじ山種類ウィット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-30
用途:
部品取付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この六角ナットは1種ウイットねじなので専用ねじとして使えるのがとても良い

対象商品:
05528826
2022-09-15
用途:
内装工事
建設業・工事業

近所のホームセンターで売っていないものがすぐに手に入るモノタロウさんに感謝。

対象商品:
05528844
2020-06-01
用途:
機械のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

6Mのナットは持ってたのですが、ピッチが違ったようで、即日発送で助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
05528844
2020-03-29
用途:
自転車のメンテナンス用
その他業種

材質・仕上げに満足しています。商品の納品も素早くて、また利用したいと思います。

対象商品:
05528801
2022-11-16
用途:
別のショップで半額でした。
その他業種

注文からわずか一時間で注文キャンセルが出来ないとは最低だな。ものたろーが。
二度と買わない。

対象商品:
05528817
2019-02-28
用途:
機械
自動車・二輪車・自転車関連業

すぐ入手できるので色んな作業に使っていますが安くて便利です

対象商品:
05528817
2017-03-16
用途:
ねじ止め用
株式会社建設環境研究所 様 (建設業・工事業)

製品のつくりに好感が持てるが、サイズを間違えて注文したのでいまだに未使用です。

対象商品:
05528826
2017-02-15
用途:
小屋の補強部材固定

特に問題なしです。他のメーカーとの違いが判りません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2190:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする