M6 フランジナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂 05529124 M6 フランジナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂 05529124 M6 フランジナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂 05529124 M6 フランジナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂 05529124 M6 フランジナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂 05529124 M6 フランジナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂 05529124

フランジナット(鉄/ユニクローム)

(129件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) ねじの呼びM6 注文コード05529124 品番M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

パック単位の小口販売です。

ねじの呼びM6 材質 ねじピッチ1.0 二面幅(mm)10 寸法B(mm)10 表面処理ユニクローム 寸法C(mm)1.5 寸法k(mm)6 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05529124 M6 50319622 M6 フランジナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂 フランジナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂 1パック(100個) 529 税込582 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 129
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
製品締付け
TES 様

ワッシャを使いたく無い部分で使いましたが
たいへん使いやすかった。

2024-10-24
用途:
バイク整備作業
製造業

バイク整備につき比較的多くの場所に使用されており、品質も良く助かっております。

対象商品:
05529133
2024-06-04
用途:
機器保持部材の保持力向上(ストッパ留め)
製造業

通常のナットを採用していたが、保持力に欠けるため、対策品を探していたが、丁度、当該品が見つかり、大いなる改善に供している。

2025-03-27
用途:
機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー 様

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

2024-11-14
用途:
機械のメンテナンス
製造業

注文してすぐに到着
急ぎでしたので助かりました。サイズも使用感も問題なし。

対象商品:
05529133
2023-09-27
用途:
バイクのレストア

品質的には問題無いと思います。 きれいなユニクロ色もいいです。

対象商品:
05529133
2023-05-23
用途:
棚作製

品質は良いです。ボルト入れてもスムーズに回ります。見た目もきれいです。
購入時に面倒なので、ボルトナットセット品でこの位の量が有れば便利と思うのですが。

対象商品:
50319622
2023-01-20
用途:
作業全般
自動車・二輪車・自転車関連業

量は多すぎますが、値段が安いので助かっています。フランジ付きが便利です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3806:その他(ミルシート・出荷証明書)
3人が参考にしています
2022-03-29
質問:
対辺は、何mmですか?
回答:
対辺は、10mmとなります。
2人が参考にしています
2011-10-31

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする