六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム)

(41件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(29個) 注文コード 05529264 品番 1/2.
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

パック単位の小口販売です。
並目
インチサイズ

ねじの呼び寸法W1/2 材質/仕上鉄/ユニクローム 山数12山 厚さ(mm)10 二面幅(mm)21 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム ねじ山種類ウィット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05529291
2024-08-14
用途:
エアコン工事
スリーエイチ デンキ 様

たくさん入っていてコスパ抜群と思います。ダブルナット仕様にしますので結構すぐなくなります。

対象商品:
05529291
2023-10-12
用途:
配管の支持
建設業・工事業

可もなく不可も無くとにかく普通です。それでも普通で安いのが良い感じ。

対象商品:
05529264
2024-01-29
用途:
機械のメンテナンス時
大阪高圧ホース株式会社 様

近くのホームセンターより安く購入出来て良かったです。
1個単位で購入出来ると助かります。

対象商品:
05529291
2023-12-16
用途:
車庫の吊り棚用
鳥羽桂行 様 (その他業種)

近くのホームセンターより安く購入出来て良かったです

対象商品:
05529291
2023-03-04
用途:
標準ナット
三木電機 様

3/8が最も多く使うので、補充用です。適当な数で売ってるので買いやすいのがいいです。

対象商品:
05529273
2023-06-28
用途:
カメラネジ関係
その他業種

品質が高く満足しています。また購入しようと思います。

対象商品:
05529291
2022-07-27
用途:
治具制作などDIYに
その他業種

3/8の寸切りボルトと組み合わせて治具等に利用しています。
寸切りボルトに関しては、最寄りのホームセンターで安価に販売しており前々から利用していたのですが、3/8サイズのナットは入手性が比較的悪く、またそれなりの値段することが多かったため、個数あたりの値段と使いきれる個数が決め手となりこの商品を利用しました。
安価であるため仕上げや不良を懸念したのですが、特に問題なく利用できています。

対象商品:
05529282
2023-05-22
用途:
機械のメンテナンス時

現在、使用しているもの交換品及び予備品として
購入しましたが、問題なく使用出来ています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4033:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする