曜日別特売
W3/4 六角ナット3種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 05529456

W3/4 六角ナット3種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 05529456
W3/4 六角ナット3種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 05529456
W3/4 六角ナット3種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 05529456

六角ナット3種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼びW3/4
山数10
厚さ(mm)12
内容量1パック(6個)注文コード05529456品番W3/4
販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

小口のパック売りです
並目
ウィットねじ

ねじの呼びW3/4山数10厚さ(mm)12二面幅(mm)32材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィットねじ 並目規格3種ねじの種類ナット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05529431
2020-07-21
用途: オリジナル商品製作用
卸売・小売業

薄手のナットを探していたので、普通のナットより出来栄えが良くなり満足しています

対象商品 : 05529465
2014-05-20
用途: ナット側にスペースが無い場合

スペースの問題で、3種もしくは平型の板ナットを探していました。インチでしかも3種となると近辺では入手出来なかったので助かりました。一時は1種ナットを削って間に合わせる事まで考えましたので、手間は減りました。私個人的には45個も必要なかったのですがこれは仕方ないですね。

対象商品 : 05529465
2011-11-24
用途: 工事現場でユニクロ一種ネジの代替。

一種に比べ薄いので良いです。もっとボリュームが選択できればよいと思います。
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
3494:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする