※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平ワッシャー(黄銅・ニッケル鍍金)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(800個) 注文コード 05529501 品番 M3
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

パック単位の小口販売です。

呼び寸法M3 厚さ(mm)0.5 外径(Φmm)8 材質/仕上ニッケル鍍金 種類平ワッシャー 規格旧JIS 表面処理ニッケル鍍金

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05529501
2021-02-26
用途:
部品の固定

ニッケルメッキ有りの方が色がくすみにくいので良いです。

対象商品:
05529553
2018-06-20
用途:
電源のターミナル用
株式会社プロダクトサポート 様 (製造業)

価格も手ごろで結構。仕上げも悪くない。まだ使用していないが、追加購入を考えている。

対象商品:
05529501
2017-07-28
用途:
電子機器のレストア
製造業

古いアンプのメンテナンス用に購入。やっぱり真鍮+ニッケルメッキでないといけませんね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4394:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする