※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5 スプリングワッシャー(鉄/ユニクローム) 大阪魂 05529894 M5 スプリングワッシャー(鉄/ユニクローム) 大阪魂 05529894

スプリングワッシャー(鉄/ユニクローム)

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(550個) 呼び寸法M5 注文コード05529894 品番M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は呼び寸法・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

パック単位の小口販売です。

呼び寸法M5 寸法(幅W×厚さ)(mm)1.7×1.3 外径(Φmm)9.2 厚さt(mm)1.3 材質/仕上鉄/ユニクローム 種類スプリングワッシャー ねじの種類ワッシャー 表面処理ユニクローム

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05529894 M5 45522872 M5 スプリングワッシャー(ユニクローム) 大阪魂 スプリングワッシャー(ユニクローム) 大阪魂 1パック(550個) 519 税込571 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05529867
2020-10-14
用途:
機械の組み立て
教育・研究機関

この値段でこの数で満足しています。
また、購入します。

対象商品:
05529955
2020-01-16
用途:
ローターリーの爪取り付け
アイシン農産 様 (農・林・水産業)

農機具の消耗品の取り換えに使っています組み付け作業が、はかどります

対象商品:
05529876
2019-12-06
用途:
メンテナンス付属しての追加装置
その他業種

正直今回の用途としては50個もいらないのだけれど1000個がセット。
まあ今回以外にも用途は色々あるので。でも正直ちょっと量は多すぎです。

対象商品:
05529964
2019-07-25
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

このサイズになると単品でも入手できますが,パックですと割安になり,助かります.品質としては十分です.

対象商品:
05529955
2017-10-05
用途:
取付ボルトのSワッシャー用として

M16はそんなに使わないので、丁度いい数量でよかった。使用にはまったく問題ないです

対象商品:
05529964
2018-03-24
用途:
機械

まったく問題なく使用できます。安価で購入できました。

対象商品:
05529867
2018-05-17
用途:
手作りストラップの部品として使用
建設業・工事業

これから使用します。使用感はこれからですが、見た目は従来品と遜色ありません。

対象商品:
05529955
2017-10-24
用途:
トラクターの加工
農・林・水産業

ボルト、ナットと一緒に購入、満足してます。
ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
4862:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする