曜日別特売

電動アクチュエータ スライダタイプ ETSシリーズ(ETS-22-~)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1台注文コード05534007品番ETS-22-10055-EP8NDARN
参考基準価格(税別)¥418,730販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800
タイプスライダタイプストローク(mm)550最大可搬質量(水平)(kg)150最大可搬質量(垂直)(kg)45最高速度(mm/s)500送りねじリード(mm)10繰返し精度(mm)±0.02ブレーキブレーキなし押し当て力(N)1050寸法(幅W×高さH)(mm)220×122モーター取付方法外部直取付モーター(W)750原点センサ外側(モータ反対側)質量(kg)32.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする