※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMG 06 04 08-WF 1525 旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック 05534776 WNMG 06 04 08-WF 1525 旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック 05534776

旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05534776 品番 WNMG 06 04 08-WF 1525
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

六角形80°R0.8 推奨材種P(鋼)

チップ形状W(六角形80°) チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号G チップサイズ06 チップ厚さ(mm)4.7625 ノーズ(mm)08 適合被削材種P(鋼) チップブレーカーWF(仕上げ) 材種1525 用途仕上げ トラスコ品番129-4482 被削材P 切刃長さ(mm)5.7155 勝手なし コーティングTICN+TIN コーナーR(mm)0.7938 母材サーメット 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする