T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-22 三角形 

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)1.5875 注文コード05535941 品番TNMG220416-MR 2035
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はコーナーR・内容量など141種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)18.0585 用途 被削材M 勝手なし コーティングTIALN+TIN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)1.5875 母材超硬 材種2035 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする