曜日別特売
DNMG 15 06 12-MM 2015 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55°  サンドビック 05537007

DNMG 15 06 12-MM 2015 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55°  サンドビック 05537007
DNMG 15 06 12-MM 2015 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55°  サンドビック 05537007

T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55° 

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード05537007品番DNMG 15 06 12-MM 2015
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途中切削切刃長さ(mm)14.3038公差M被削材M勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状D(ひし形55°)チップサイズ15材種2015チップブレーカーMM(中荒旋削)チップ逃げ角(°)Nノーズ(mm)12チップ溝・穴記号G内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする