曜日別特売
DNMG 15 04 08-KF 3005 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビック 05542677

DNMG 15 04 08-KF 3005 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビック 05542677
DNMG 15 04 08-KF 3005 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビック 05542677

T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード05542677品番DNMG 15 04 08-KF 3005
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途
仕上げ
切刃長さ(mm)14.7038トラスコ品番609-6751公差M被削材K勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状D(ひし形55°)チップサイズ15材種3005チップブレーカーKF(仕上げ)チップ逃げ角(°)Nノーズ(mm)08チップ溝・穴記号G内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする