PDJNL 2525M 15 レバークランプネガ・シャンクバイトひし形55°チップ対応 サンドビック 05543982

PDJNL 2525M 15 レバークランプネガ・シャンクバイトひし形55°チップ対応 サンドビック 05543982
PDJNL 2525M 15 レバークランプネガ・シャンクバイトひし形55°チップ対応 サンドビック 05543982

レバークランプネガ・シャンクバイトひし形55°チップ対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
勝手
寸法b(mm)25
寸法h(mm)25
トラスコ品番136-8745
内容量1個注文コード05543982品番PDJNL 2525M 15
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様外径用バイトトラスコ品番136-8745適合チップひし形55°勝手寸法b(mm)25寸法h(mm)25切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバークランプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする