PDJNR 3232P 15 レバークランプネガ・シャンクバイトひし形55°チップ対応 サンドビック 05544086

PDJNR 3232P 15 レバークランプネガ・シャンクバイトひし形55°チップ対応 サンドビック 05544086
PDJNR 3232P 15 レバークランプネガ・シャンクバイトひし形55°チップ対応 サンドビック 05544086

レバークランプネガ・シャンクバイトひし形55°チップ対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
勝手
寸法b(mm)32
寸法h(mm)32
トラスコ品番136-8796
内容量1個注文コード05544086品番PDJNR 3232P 15
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様外径用バイトトラスコ品番136-8796適合チップひし形55°勝手寸法b(mm)32寸法h(mm)32切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバークランプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする