DCLNL 2525M 12 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形80°チップ対応 サンドビック 05544883

DCLNL 2525M 12 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形80°チップ対応 サンドビック 05544883
DCLNL 2525M 12 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形80°チップ対応 サンドビック 05544883

T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形80°チップ対応

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個勝手クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC)注文コード05544883品番DCLNL 2525M 12
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法b(mm)25寸法h(mm)25適合チップひし形80°勝手クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC)切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0仕様外径用バイトトラスコ品番130-3406
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10719423
2014-08-24
用途: NC旋盤での端面切削作業
株式会社石井工作所製造業

通用、CNMG120408のチップは4コーナー使用で終わりですが、このホルダー使用をすれば更に4コーナー使えます。
つまり、PCLNR2525M12規格のバイトで外径荒削りをして、このDCKNR2525M12を端面加工に使えば8コーナー使えます。
断続切削にも向いています。
値段は高いと思いますが、国内メーカーには設定が無い商品です。
シャンクの材質自体もしっかりしているので、不安は無いです。
CNMG120408のチップを8コーナー使いきれるので大満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする