PRGCR 3232P 20 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応 サンドビック 05545136

PRGCR 3232P 20 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応 サンドビック 05545136
PRGCR 3232P 20 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応 サンドビック 05545136

T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個勝手クランプシステムレバークランプ寸法h(mm)32注文コード05545136品番PRGCR 3232P 20
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
寸法b(mm)32寸法h(mm)32適合チップ円形勝手クランプシステムレバークランプ切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)7仕様外径用バイトトラスコ品番136-8885
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする