旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.2 推奨材種N(非鉄)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05546886 品番 VCGX 11 02 02-AL H10
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チップ形状V(ひし形35°) チップ逃げ角(°)C 公差G チップ溝・穴記号X チップサイズ11 チップ厚さ(mm)2.38125 ノーズ(mm)02 適合被削材種N(非鉄) チップブレーカーAL(仕上げ) 材種H10 用途中切削 トラスコ品番580-0919 被削材N 切刃長さ(mm)10.8709 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.2 母材超硬 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする