旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05547622 品番 TCMT 16 T3 04-KM 3005
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ16 チップ厚さ(mm)3.96875 ノーズ(mm)04 適合被削材種K(鋳鉄) チップブレーカーKM(中旋削) 材種3005 用途中切削 被削材K 切刃長さ(mm)16.0978 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする