手の甲画像
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 背抜き手袋
グローブマニア(川西工業)の 天然ゴム 背抜き手袋
GM300 グローブマニア ラテックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
05549480
品番
GM300NB-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途
物流業、土木・建築業。
材質
●繊維部:ポリエステル・ナイロン●すべり止め部:天然ゴム
色
ネイビー
サイズ
L
規格
EN388:2131X
全長(cm)
25
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18.5
ゲージ数
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(1.55MB)