手の甲画像

GM300NB-XL GM300 グローブマニア ラテックス グローブマニア(川西工業) 05549489 GM300NB-XL GM300 グローブマニア ラテックス グローブマニア(川西工業) 05549489 GM300NB-XL GM300 グローブマニア ラテックス グローブマニア(川西工業) 05549489

GM300 グローブマニア ラテックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 05549489 品番 GM300NB-XL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。

用途物流業、土木・建築業。 材質●繊維部:ポリエステル・ナイロン●すべり止め部:天然ゴム ネイビー サイズXL 規格EN388:2131X 全長(cm)26 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)19.5 ゲージ数15 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.55MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする