手の甲画像
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 背抜き手袋
グローブマニア(川西工業)の 天然ゴム 背抜き手袋
GM1831 グローブマニア ラテックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
05549638
品番
GM1831BL-XL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
18ゲージの極薄仕様。天然ゴムをダブルコーティング。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途
物流業、土木・建築業。
材質
●繊維部:ナイロン●すべり止め部:天然ゴム
色
ブルー
サイズ
XL
規格
EN388:2121X
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
19
ゲージ数
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.45MB)