曜日別特売
BH-2 Φ4 硬化肉盛用被覆アーク棒 BH-2 特殊電極 05549653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用被覆アーク棒 BH-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
棒径(Φmm)4
内容量1箱(5kg)注文コード05549653品番BH-2 Φ4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

溶着金属はCr、Ni、Mo、W を含有し、オーステナイト地に炭化物を析出した組織を得る溶接棒です。
溶着金属は靱性に富み、高温における硬さの低下が少なく、高温摩耗や衝撃摩耗に最適です。
機械加工は可能です。

用途熱間ロール・ダイス・トングポンチ・熱鋼シヤ・鍛造金型など高温衝撃摩耗部の肉盛棒径(Φmm)4棒長(mm)350電流範囲(A)120~150被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする