手の甲画像
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 背抜き手袋
グローブマニア(川西工業)の 天然ゴム 背抜き手袋
GM333 グローブマニア ラテックス・ニトリル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
05549708
品番
GM333BK-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
10ゲージの厚手仕様。天然ゴムとニトリルゴムのハイブリッドコーティングで耐摩耗性もUP。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途
物流業、土木・建築業。
材質
●繊維部:ポリエステル●すべり止め部:天然ゴム・ニトリルゴム
色
ブラック
サイズ
M
規格
・EN388:3×42B、・EN511:X1X、・EN407:X2XXXX
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20
ゲージ数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.71MB)