手の甲画像
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 背抜き手袋
グローブマニア(川西工業)の ニトリルゴム 背抜き手袋
GM500 グローブマニア ニトリル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
05549751
品番
GM500SB-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
発泡ニトリルゴムをコーティングし耐油性、耐摩耗性に優れています。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途
物流業、土木・建築業、油作業。
材質
●繊維部:ナイロン●すべり止め部:ニトリルゴム
色
スチームブルー
サイズ
L
規格
EN388:4131X
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
19
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.47MB)