※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱(5kg)注文コード05549836品番CRH-4 Φ3.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578販売価格(税別)
Nb,Mo,W,V を含む高クロム鋳鉄の溶接棒です。
溶着金属中に多量のクロム炭化物の他Nb、Mo、W、V などの炭化物も生成し、エロージョン摩耗に対して優れた性能を示します。
600℃の高温まで硬さの低下が少なく、高温においても優れた耐摩耗性を示します。
繰返し加熱冷却を受けても硬度の低下はありません。