手の甲画像

GM501Y-M GM501 グローブマニア ニトリル・水性PU グローブマニア(川西工業) 05549891 GM501Y-M GM501 グローブマニア ニトリル・水性PU グローブマニア(川西工業) 05549891 GM501Y-M GM501 グローブマニア ニトリル・水性PU グローブマニア(川西工業) 05549891

GM501 グローブマニア ニトリル・水性PU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 05549891 品番 GM501Y-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ニトリルゴム+水性PUをコーティングし、汗を逃がし蒸れにくい手袋です。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。

用途物流業、土木・建築業、油作業。 材質●繊維部:ポリエステル●すべり止め部:ニトリルゴム・ポリウレタン イエロー サイズM 規格EN388:4121X 全長(cm)24 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)18 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.55MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする