手の甲画像
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 背抜き手袋
グローブマニア(川西工業)の ニトリルゴム 背抜き手袋
GM501 グローブマニア ニトリル・水性PU
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
05549909
品番
GM501Y-XL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ニトリルゴム+水性PUをコーティングし、汗を逃がし蒸れにくい手袋です。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途
物流業、土木・建築業、油作業。
材質
●繊維部:ポリエステル●すべり止め部:ニトリルゴム・ポリウレタン
色
イエロー
サイズ
XL
規格
EN388:4121X
全長(cm)
26
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.55MB)