ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ステンレス ジャックポイント モドトラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
05550040
品番
SMJ13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,150
販売価格(税別)
¥
6,500
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長L(mm)
13
適合板厚(mm)
2.3まで
頭部形状
モドトラス(シンワッシャー)
仕上
パシペート・ワックス
ねじ径d
4.2
頭径D(Φmm)
10.5
ねじ長さS(mm)
全ねじ
ピッチP(mm)
1.4
ねじサイズ
4×13
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
3
ドリル長さk(mm)
5.5
働き長さL1(mm)
3
ドリル幅dk(mm)
3.4