ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ステンレス ジャックポイント モドトラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(400本)
注文コード
05550110
品番
SMJB25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,656
販売価格(税別)
¥
6,960
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長L(mm)
25
適合板厚(mm)
3.2まで
頭部形状
モドトラス(シンワッシャー)
仕上
パシペート・ワックス
ねじ径d
4.8
頭径D(Φmm)
12
ねじ長さS(mm)
全ねじ
ピッチP(mm)
1.6
ねじサイズ
5×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
3.3
ドリル長さk(mm)
5.5
働き長さL1(mm)
13
ドリル幅dk(mm)
4