SC-110-B 樹脂パレット台車(取手なしタイプ/樹脂パレット付) サカエ 05550225

SC-110-B 樹脂パレット台車(取手なしタイプ/樹脂パレット付) サカエ 05550225
SC-110-B 樹脂パレット台車(取手なしタイプ/樹脂パレット付) サカエ 05550225
SC-110-B 樹脂パレット台車(取手なしタイプ/樹脂パレット付) サカエ 05550225
SC-110-B 樹脂パレット台車(取手なしタイプ/樹脂パレット付) サカエ 05550225
SC-110-B 樹脂パレット台車(取手なしタイプ/樹脂パレット付) サカエ 05550225
SC-110-B 樹脂パレット台車(取手なしタイプ/樹脂パレット付) サカエ 05550225

樹脂パレット台車(取手なしタイプ/樹脂パレット付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード05550225品番SC-110-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,700

フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。
パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。
パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。
操作が簡単で誰でも運用可能です。

付属品樹脂パレット(D4-1111-11B)取付可能対象取手(R-3・4T)/フロアストッパー(SC-FRSET)質量(kg)26.3グリーン車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスターストッパー付き×2個均等荷重(kg)450床面高さ(mm)193荷台寸法(mm)1105×1115ブレーキ種類ストッパー特性クイックターン方式、グリーン購入法適合商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可適合寸法(mm)1100×1100(パレット)材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可連結可否可(オプション連結ユニット使用時)
関連資料:※寸法図(0.09MB)取扱説明書:(0.25MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする